Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Provertha TMC Sub-D Steckverbinder B Buchse, 25-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2592264
Hersteller:
     PROVERTHA Connectors
Herst.-Nr.:
     004613
EAN/GTIN:
     5059040067240
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 25
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Metall
Länge = 53.0mm
Breite = 12.5mm
Kontaktbeschichtung = Zinn
Betriebstemperatur min. = -65.0°C

Erni TMC-Serie von trapezförmigen D-Sub-Steckverbindern mit Lötanschluss. Trapezförmige D-Sub-Stecker und Buchsen der Serie TMC mit vergoldeten oder verzinnten Lötanschlüssen und verzinnten Stahlgehäusen. Diese TMC-D-Subminiatur-Steckverbinder haben ein indirektes Anschlusssystem und gestanzte Nuten am Metallschutzkragen der Steckeranschlüsse, um zuverlässigen Kontakt sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
25
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Metall
Länge:
53.0mm
Breite:
12.5mm
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder 25pol, 2592264, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, Provertha, 004613, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,74*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PROVERTHA Connectors
434830
ab € 3,76*
Zubehör
PROVERTHA Connectors
434833
ab € 5,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.