Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp Rundsteckverbinder Adapter, 4-polige Buchse, M12, 4-polig, Buchse, 1 Ports, 4-polig Female M12 (1)


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2589945
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     Y58-A04-FFFR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Ende 1 = 4-polige Buchse, M12
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 4
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Female
Ende 2 = 4-polig Female M12 (1)
Weitere Informationen:
Ende 1:
4-polige Buchse, M12
Anzahl der Kontakte Ende 1:
4
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Female
Ende 2:
4-polig Female M12 (1)
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2589945, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Norcomp, Y58A04FFFR001, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,33*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 25,0165* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 658,33*
€ 783,4127
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 616,19*
€ 733,2661
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 560,16*
€ 666,5904
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 529,70*
€ 630,343
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 500,33*
€ 595,3927
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.