Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp Rundsteckverbinder Adapter, 4-polig Male M8 (1), 4-polig, Buchse, 2 Ports, 4-polig Female M8 (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2589941
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     Y54-A04-MFFR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2589941
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Adapter
Ende 1 = 4-polig Male M8 (1)
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 4
Anzahl der Ports Ende 1 = 2
Gender Ende 1 = Female
Ende 2 = 4-polig Female M8 (1)
Weitere Informationen:
Ende 1:
4-polig Male M8 (1)
Anzahl der Kontakte Ende 1:
4
Anzahl der Ports Ende 1:
2
Gender Ende 1:
Female
Ende 2:
4-polig Female M8 (1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,03*
€ 46,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,49*
€ 41,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,13*
€ 38,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,89*
€ 30,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.