Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2589938
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     Y54-A03-MFFR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
sonstige-steckverbinder 3 polig
Ende 1 = 3-polig Male M8 (1)
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 3
Anzahl der Ports Ende 1 = 2
Gender Ende 1 = Female
Ende 2 = 3-polig Female M8 (1)
Weitere Informationen:
Ende 1:
3-polig Male M8 (1)
Anzahl der Kontakte Ende 1:
3
Anzahl der Ports Ende 1:
2
Gender Ende 1:
Female
Ende 2:
3-polig Female M8 (1)
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2589938, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Norcomp, Y54A03MFFR001, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 418,92*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 20,946* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 555,19*
€ 660,6761
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 520,31*
€ 619,1689
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 472,57*
€ 562,3583
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 447,07*
€ 532,0133
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 418,92*
€ 498,5148
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.