Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C62


Menge:  Packung  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2589931
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     T58-D04-FFFR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige 4 polig
Ende 1 = 4-polige Buchse, M12
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 4
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Female
Ende 2 = 4-polig Female M12 (1)
Weitere Informationen:
Ende 1:
4-polige Buchse, M12
Anzahl der Kontakte Ende 1:
4
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Female
Ende 2:
4-polig Female M12 (1)
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder sonstige, 2589931, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Norcomp, T58D04FFFR001, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,28*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 25,014* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 660,65*
€ 786,1735
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 618,41*
€ 735,9079
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 561,94*
€ 668,7086
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 530,93*
€ 631,8067
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 500,28*
€ 595,3332
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.