Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp Rundsteckverbinder Adapter, 4-polige Buchse, M12, 4-polig, Buchse, 1 Ports, 4-polig Female M12 (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2589906
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     T58-A04-FFFR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2589906
Steckverbinder
Rundsteckverbinder
Rundsteckverbinder-Adapter
Ende 1 = 4-polige Buchse, M12
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 4
Anzahl der Ports Ende 1 = 1
Gender Ende 1 = Female
Ende 2 = 4-polig Female M12 (1)
Weitere Informationen:
Ende 1:
4-polige Buchse, M12
Anzahl der Kontakte Ende 1:
4
Anzahl der Ports Ende 1:
1
Gender Ende 1:
Female
Ende 2:
4-polig Female M12 (1)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,03*
€ 50,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,84*
€ 46,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,24*
€ 41,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,53*
€ 41,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.