Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norcomp Rundsteckverbinder Adapter, 3-polige M8-Buchse (1), 3-polig, Stecker, 2 Ports, 3-polig Female M8 (1)


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2589877
Hersteller:
     NorComp
Herst.-Nr.:
     T54-A03-FMFR001
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rundsteckverbinder sonstige
Sonstige Rundsteckverbinder
Sonstige Steckverbinder
rundsteckverbinder sonstige
Ende 1 = 3-polige M8-Buchse (1)
Anzahl der Kontakte Ende 1 = 3
Anzahl der Ports Ende 1 = 2
Gender Ende 1 = Male
Ende 2 = 3-polig Female M8 (1)
Weitere Informationen:
Ende 1:
3-polige M8-Buchse (1)
Anzahl der Kontakte Ende 1:
3
Anzahl der Ports Ende 1:
2
Gender Ende 1:
Male
Ende 2:
3-polig Female M8 (1)
Weitere Suchbegriffe: 2589877, Steckverbinder, Rundsteckverbinder, Rundsteckverbinder-Adapter, Norcomp, T54A03FMFR001, Connectors, Circular Connectors, Circular Connector Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.