Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Loctite 7800 Zinkspray Grau, 400ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     108EL-2586130
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     7800, 400ML
EAN/GTIN:
     k.A.
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Loctite Aktivator
Loctite Oberflächenbehandlung
Loctite Primer
Zinkschutz-Spray
Größe = 400ml
Farbe = Grau
Handelsname = Loctite 7800

Korrosionsschutz, LOCTITE® 7800. Zink-Spray 7800 ist ein dauerhafter Schutz für blanke Eisenflächen. Kann auch als korrosionshemmende Grundierung vor der Lackierung und zur Konservierung von Schweißnähte verwendet werden.
Weitere Informationen:
Größe:
400ml
Farbe:
Grau
Handelsname:
Loctite 7800
Weitere Suchbegriffe: Zinkspray, zinkspray loctite 400ml, zinkschutz - spray, zinkspray 400ml, 2586130, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Farben und Lacke, Farbspray, Loctite, 7800,400ML
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,93*
€ 23,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.