Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gekoppelte Induktivität, 10 μH, 4.5A, 9MHz, Eisenpulver ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2585745
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7448990100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 10µh
Induktivität = 10 μH
Kernmaterial = Eisenpulver
Eigenresonanzfrequenz = 9MHz
Nennstrom = 4.5A
Weitere Informationen:
Induktivität:
10 μH
Kernmaterial:
Eisenpulver
Eigenresonanzfrequenz:
9MHz
Nennstrom:
4.5A
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, 2585745, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Gekoppelte Induktivitäten, Wurth Elektronik, 7448990100, Passive Components, Inductors, Coupled Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
300
Frei Haus
ab € 2,90*
€ 3,68*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 2,59*
€ 6,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 300 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,90*
€ 3,45
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 300 Stück
Mindestbestellmenge: 300 Stück ( entspricht € 1.104,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.