Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Gekoppelte Induktivität, 33 μH, 450mA, 4MHz, Eisenoxid ±20%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2585729
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744889030330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppeldrossel
doppeldrossel
Induktivität = 33 μH
Kernmaterial = Eisenoxid
Eigenresonanzfrequenz = 4MHz
Nennstrom = 450mA
Weitere Informationen:
Induktivität:
33 μH
Kernmaterial:
Eisenoxid
Eigenresonanzfrequenz:
4MHz
Nennstrom:
450mA
Weitere Suchbegriffe: 2585729, Passive Bauelemente, Induktivitäten, Gekoppelte Induktivitäten, Wurth Elektronik, 744889030330, Passive Components, Inductors, Coupled Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,24*
€ 1,57*
47 Tage
nicht lagernd
5
€ 14,99*
ab € 1,10*
€ 2,51*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3.140,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.