| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2585711 Herst.-Nr.: 7840, 5L EAN/GTIN: 5060641273237 |
| | |
|
| | |
| Reiniger-Typ = Bauteilreiniger Handelsname = Loctite 7840 Gebinde Typ = Flasche Gebindegröße = 5 l Anwendung = Reinigung, Entfetter Produktkategorie = Wasserbasierend
Loctite ® 7840, Universalreiniger. Eigenschaften und Vorteile. Lösungsmittelfrei, ungiftig, nicht entflammbar Verdünnt mit Wasser Entfernt Fett, Öl, Schneidflüssigkeiten und Werkstattverschmutzungen. Das wasserlösliche, alkaliaktive Reinigungskonzentrat bietet viele neue Reinigungsoptionen. Löst Öl, Fett und Schmutz. Für alles, von der Vorabreinigung vor Reparaturen bis zur Reinigung verschmutzter Werkstatt-Wände und Böden. Auch geeignet für Hochdruckreiniger, nicht verschmutzend. Anwendungen. Metallverarbeitung, Werkstätten, Maschinen, Fußböden, Lagerräume, Personalräume Weitere Informationen: | | Reiniger-Typ: | Bauteilreiniger | Handelsname: | Loctite 7840 | Gebinde Typ: | Flasche | Gebindegröße: | 5 l | Anwendung: | Reinigung, Entfetter | Produktkategorie: | Wasserbasierend |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Hochdruckreiniger-Konzentrat, Hochdruckreinigerkonzentrat, Industriegerätereiniger, Industriereiniger, Kaltreiniger, Montagereiniger, Reinigungskonzentrat, Systemreiniger, Werkstattreiniger, Loctite Oberflächenreiniger, Loctite Reiniger, Loctite Reinigungsmittel, Allesreiniger, Allzweckreiniger, Mehrzweckreiniger, Universal-Reiniger, Universalreiniger, allzweckreiniger konzentrat 5l, loctite oberflächenreiniger, industriereiniger 5 l, 2585711, Reinigungs- und Wartungsmaterialien, Reinigungssprays und -flüssigkeiten, Loctite, 7840,5L |
| | |
| |