Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Drosselspule, 150 μH 7.8A AEC-Q200, 2920 Gehäuse 245mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2585656
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     74437429203151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
drosselspule
Induktivität = 150 μH
Gleichstrom max. = 7.8A
Gehäuse-Form = 2920
Länge = 245mm
Automobilstandard = AEC-Q200
Weitere Informationen:
Induktivität:
150 μH
Gleichstrom max.:
7.8A
Gehäuse-Form:
2920
Länge:
245mm
Automobilstandard:
AEC-Q200
Weitere Suchbegriffe: 2585656, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 74437429203151, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,13*
€ 15,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,48*
€ 13,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.