Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wurth Elektronik Drosselspule, 180 nH 66.4A AEC-Q200 Grade 1, 1088 Gehäuse 10.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2585645
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     7443082018
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
Leistungsinduktivität
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität = 180 nH
Gleichstrom max. = 66.4A
Gehäuse-Form = 1088
Länge = 10.2mm
Automobilstandard = AEC-Q200 Grade 1
Weitere Informationen:
Induktivität:
180 nH
Gleichstrom max.:
66.4A
Gehäuse-Form:
1088
Länge:
10.2mm
Automobilstandard:
AEC-Q200 Grade 1
Weitere Suchbegriffe: 2585645, Passive Bauelemente, Induktivitäten, SMD-Induktivität, Wurth Elektronik, 7443082018, Passive Components, Inductors, Surface Mount Inductors
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
600
Frei Haus
ab € 1,39*
€ 1,78*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,24*
€ 2,74*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 600 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 600 Stück
Mindestbestellmenge: 600 Stück ( entspricht € 1.068,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.