| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2585569 Herst.-Nr.: 401,5G EAN/GTIN: 5060641246279 |
| | |
|
| | |
| Klebstofftyp = Cyanacrylat Verpackungseinheit = 5 g Handelsname = Loctite 401 Produktform = Flüssig Farbe = transparent Gebinde Typ = Flasche Betriebstemperatur max. = +120°C Betriebstemperatur min. = -40°C
Loctite SekundenkleberDer Loctite 401 Sekundenkleber st ein 5 g schwerer, niedrig-viskoser Klebstoff zur Verwendung mit Cyanacrylat-Klebstoff. Er wurde für die Montage schwer zu klebender Materialien entwickelt, die eine gleichmäßige Spannungsverteilung und eine starke Spannung und/oder Scherfestigkeit erfordern. Das Produkt ermöglicht eine schnelle Verklebung für eine Vielzahl von Materialien, einschließlich Metallen, Kunststoffen und Elastomeren. Loctite ® 401 ist auch zum Kleben porösen Materials wie Holz, Papier, Leder und Stoff geeignet.Eigenschaften und VorteileSehr schnell aushärtender Sekundenkleber Sehr hohe Festigkeit für eng anliegende Teile Perfekt für alle schnellen und Notfallreparaturen Betriebstemperaturbereiche zwischen -40 °C und 120 °C.AnwendungenFür Verbindungen mit feinen und porösen Oberflächen Beschichtetes Metall Holz Kork Schaumgummi Leder Papier KeramikZertifizierungenANSI/ESD S 20.20: 2014 BS EN 61340-5-1: 2007 Weitere Informationen: | | Klebstofftyp: | Cyanacrylat | Verpackungseinheit: | 5 g | Handelsname: | Loctite 401 | Produktform: | Flüssig | Farbe: | transparent | Gebinde Typ: | Flasche | Betriebstemperatur max.: | +120°C | Betriebstemperatur min.: | -40°C |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Loctite Sekundenkleber, Loctite Sofortkleber, Loctite Sofortklebstoff, Blitz-Kleber, Blitzkleber, Sekunden-Kleber, Sekundenkleber, Sofort-Kleber, Sofort-Klebstoff, Sofortkleber, Sofortklebstoff, loctite sofortklebstoff 5g flasche, cyanacrylat klebstoff, cyanacrylat klebstoff henkel, 2585569, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoffe, Kleber, Loctite, 401,5G |
| | |
| |