Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Mikrofon Digital Omnidirektional -25dBFS 69dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Infineon IM69D120
Infineon IM69D120
Artikel-Nr.:
     108EL-2583754
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     IM69D120V01XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2583754
Halbleiter
Sensor ICs
Audiosensoren
Ausgangs-Typ = Digital
Richtcharakteristik = Omnidirektional
Sensitivität = -25dBFS
Signal-Rausch-Verhältnis = 69dB
Weitere Informationen:
Ausgangs-Typ:
Digital
Richtcharakteristik:
Omnidirektional
Sensitivität:
-25dBFS
Signal-Rausch-Verhältnis:
69dB
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1000
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,37*
1 Tag
3082
1
€ 14,99*
ab € 0,995*
€ 2,61*
1
€ 5,90*
ab € 1,79*
€ 4,07*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 1,18*
€ 1,40
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 1.370,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.