Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Spannungsregler, Low Dropout 500mA, Dual Linearregler


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Infineon TLS850F2TA V50 Transistor
Infineon TLS850F2TA V50 Transistor
Artikel-Nr.:
     108EL-2581704
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     TLS850F2TAV50ATMA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IC Spannungsregler
ic spannungsregler
Regler-Funktion = Low Dropout
Reglertyp = Linearregler
Anzahl der Ausgänge = 2
Line-Regulation = 20 mV
Load-Regulation = 5 mV
Weitere Informationen:
Regler-Funktion:
Low Dropout
Reglertyp:
Linearregler
Anzahl der Ausgänge:
2
Line-Regulation:
20 mV
Load-Regulation:
5 mV
Weitere Suchbegriffe: 2581704, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsregler, Infineon, TLS850F2TAV50ATMA1, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Regulators
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.404,93*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 1,40493* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.524,63*
€ 1.814,3097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.511,79*
€ 1.799,0301
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.465,18*
€ 1.743,5642
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.435,90*
€ 1.708,721
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.404,93*
€ 1.671,8667
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.