Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Power Switch IC 4,2 V max.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     108EL-2580674
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BGS12WN6E6327XTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
2580674
Halbleiter
Stromversorgung
Netzschalter-ICs
Arbeitsspannnung max. = 4,2 V
Betriebsstrom max. = 120µA
Weitere Informationen:
Arbeitsspannnung max.:
4,2 V
Betriebsstrom max.:
120µA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
12000
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,143*
2 Tage
11770
5
€ 14,99*
ab € 0,125*
€ 0,695*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12.000 Stück
Mindestbestellmenge: 12000 Stück ( entspricht € 1.716,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.