Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Rohrschneider Stahl für Edelstahl, Stahl, 28 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577319
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     401-28
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
bahco rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 28 mm
Geeignet für = Edelstahl, Stahl
Gehäusematerial = Stahl
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
28 mm
Geeignet für:
Edelstahl, Stahl
Gehäusematerial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2577319, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Bahco, 40128, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 21,42*
€ 30,31*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 21,17*
€ 30,53*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 22,40*
€ 31,67*
6 Tage
683
Frei Haus
ab € 21,17*
€ 37,12*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,67*
€ 37,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,43*
€ 36,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,10*
€ 34,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,71*
€ 31,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.