Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Rohrschneider Stahl für Kupfer, 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2577313
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     306-22
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rohrabschneider
Rohrschneider
bahco rohrschneider
rohrabschneider
Schneidkapazität = 22 mm
Geeignet für = Kupfer
Gehäusematerial = Stahl
Weitere Informationen:
Schneidkapazität:
22 mm
Geeignet für:
Kupfer
Gehäusematerial:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 2577313, Handwerkzeuge, Zangen & Schneider, Bahco, 30622, Hand Tools, Pliers & Cutters, Pipe Cutters
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 24,70*
€ 34,30*
€ 4,00*
ab € 25,37*
€ 34,56*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,81*
€ 35,18*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 28,47*
€ 39,09*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 29,36*
€ 39,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,23*
€ 45,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,51*
€ 43,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,47*
€ 33,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.