Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ45-Steckverbinder, RJ45 Buchse, Cat.5e, 1 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, L 35.3mm, Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RS PRO RJ45-Steckverbinder, RJ45 Buchse, Cat.5e, 1 -Port, Ungeschirmt, Direkt Durchgang, L 35.3mm, Typ
Artikel-Nr.:
     108EL-2576711
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2576711
EAN/GTIN:
     5059044459492
Suchbegriffe:
2576711
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Verbinder
Typ = Durchgangs-Ethernet-Steckverbinder
Interfacetyp = RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Ungeschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 35.3mm
Breite = 19mm
Tiefe = 35.5mm
Weitere Informationen:
Typ:
Durchgangs-Ethernet-Steckverbinder
Interfacetyp:
RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Ungeschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
35.3mm
Breite:
19mm
Tiefe:
35.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,71*
€ 23,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,25*
€ 21,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,55*
€ 14,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.