Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO RJ45-Steckverbinder, RJ45 Buchse, Cat.6, 1 -Port, Geschirmt, Direkt Durchgang, L 33mm, Typ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2576705
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2576705
EAN/GTIN:
     5059044459430
Suchbegriffe:
2576705
Steckverbinder
Netzwerk- und Telekommunikations-St...
Ethernet Verbinder
Typ = Durchgangs-Ethernet-Steckverbinder
Interfacetyp = RJ45 Buchse
LAN Kategorie = Cat.6
Anzahl der Ports = 1
Abschirmtyp = Geschirmt
Anschlussbelegung = Direkt Durchgang
Länge = 33mm
Breite = 19mm
Tiefe = 35.5mm
Weitere Informationen:
Typ:
Durchgangs-Ethernet-Steckverbinder
Interfacetyp:
RJ45 Buchse
LAN Kategorie:
Cat.6
Anzahl der Ports:
1
Abschirmtyp:
Geschirmt
Anschlussbelegung:
Direkt Durchgang
Länge:
33mm
Breite:
19mm
Tiefe:
35.5mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,42*
€ 23,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,75*
€ 19,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.