Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra K5B Ferrit Ringkern, 18 x 10 x 29mm, CATV, MATV, Kabelassemblierung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2574547
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RRH180-100-290-K5B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritkern
Abmessungen = 18 x 10 x 29mm
Applikation = CATV, MATV, Kabelassemblierung
Material = K5B
Durchmesser = 18mm
Höhe = 29mm
Innendurchmesser = 10mm
Außendurchmesser = 18mm

Serie RRH. Anwendung als Filter für Gleichtaktstörungen Zur Einfügungsdämpfung für Gleichtaktstörungen und für das Netzsignal Bei der Auswahl der Ferritkerne auf entsprechende frequenzabhängige Impedanz achten
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritkern
Abmessungen:
18 x 10 x 29mm
Applikation:
CATV, MATV, Kabelassemblierung
Material:
K5B
Durchmesser:
18mm
Höhe:
29mm
Innendurchmesser:
10mm
Außendurchmesser:
18mm
Weitere Suchbegriffe: 2574547, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Essentra, RRH180100290K5B, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4,85*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.