Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra A5 Ferrit Ringkern, , Ø 31 (Dia.) x 8mm, Multi-Turn Entstörkerne


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2574468
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     RT310-190-080-A5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ringkern
Abmessungen = 31 (Dia.) x 8mm
Applikation = Multi-Turn Entstörkerne
Material = A5
Durchmesser = 31mm
Höhe = 8mm
Außendurchmesser = 31mm

Serie RT. Anwendung als Filter für Gleichtaktstörungen und zur Einfügungsdämpfung für Gleitakt als auch für das Netzsignal. Bei der Auswahl der Ferritkerne auf die entsprechende frequenzabhängige Impendanz achten. Zum Durchführen von einer oder mehreren Windungen. Besonders geeignet für Drähte, Koaxialkabel, verdrillte Drähte und Mehrleiter-Kabel.
Weitere Informationen:
Typ:
Ringkern
Abmessungen:
31 (Dia.) x 8mm
Applikation:
Multi-Turn Entstörkerne
Material:
A5
Durchmesser:
31mm
Höhe:
8mm
Außendurchmesser:
31mm
Weitere Suchbegriffe: 2574468, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Essentra, RT310190080A5, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 4,35* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,57*
€ 39,9483
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 33,41*
€ 39,7579
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,50*
€ 36,295
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,51*
€ 35,1169
pro Packung
ab 15 Packungen
€ 28,93*
€ 34,4267
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 26,32*
€ 31,3208
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 25,83*
€ 30,7377
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,75*
€ 25,8825
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Block Transformatoren
CUL 500/1,00
ab € 14,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.