Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2566070 Herst.-Nr.: STHA8000800 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Modell = D2 PROFESSIONAL Intern/Extern = Extern Formfaktor = Externe Installation Kapazität = 8 TB Weitere Informationen: | | Modell: | D2 PROFESSIONAL | Intern/Extern: | Extern | Formfaktor: | Externe Installation | Kapazität: | 8 TB |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: externe Festplatten, External SSD, Externes SSD, Externes Solid State Drive, Network Hard Drives, Netzwerk-Festplatte, Netzwerk-Festplatten, Netzwerkspeicher, Storage Center, SSD, SSD Festplatten, Solid State Disk, Solid State Drive, USB Festplatte, USB Festplatten, USB HDD, USB Hard Drive, USB Harddisk, USB SSD, externe festplatte ssd 8tb, network hard drives, external hard drives ssd, 2566070, Computertechnik und Peripheriegeräte, Speicher, Festplatten, Seagate, STHA8000800, Computing & Peripherals, Memory & Data Storage, Hard Drives |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 220,93* | € 252,77* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 219,88* | € 253,40* | | | | | 13 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 219,83* | € 253,80* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 223,03* | € 257,08* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 365,72* | € 422,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|