| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2565720 Herst.-Nr.: 1441-34BK3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Produkt Typ = Chassis Breite = 112Zoll Länge = 431.8mm Material = Stahl Farbe = Schwarz Zur Verwendung mit = Serie 1441 Weitere Informationen: | | Produkt Typ: | Chassis | Breite: | 112Zoll | Länge: | 431.8mm | Material: | Stahl | Farbe: | Schwarz | Zur Verwendung mit: | Serie 1441 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2565720, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Hammond, 144134BK3, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 29,56* | € 46,77* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 25,11* | € 46,80* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 34,24* | € 47,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|