Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hammond 1441 Gehäuse-Chassis Typ Chassis B. 305mm H. 76mm L. 304.8mm Stahl Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2565703
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     1441-24BK3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Universalgehäuse
universalgehäuse schwarz
universalgehäuse
universalgehäuse hammond
Produkt Typ = Chassis
Serie = 1441
Breite = 305mm
Höhe = 76mm
Tiefe = 203mm
Länge = 304.8mm
Material = Stahl
Farbe = Schwarz
RAL-Code = RAL 9005
Zur Verwendung mit = Serie 1441
Weitere Informationen:
Produkt Typ:
Chassis
Serie:
1441
Breite:
305mm
Höhe:
76mm
Tiefe:
203mm
Länge:
304.8mm
Material:
Stahl
Farbe:
Schwarz
RAL-Code:
RAL 9005
Zur Verwendung mit:
Serie 1441
Weitere Suchbegriffe: 2565703, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse und Rack-Komponenten, Gehäuse-Chassis & Rahmen, Hammond, 144124BK3, Enclosures & Server Racks, Enclosures & Racking Components, Enclosure Accessories
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 21,56*
€ 38,48*
€ 5,90*
ab € 20,27*
€ 38,59*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,87*
€ 41,45*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,00*
€ 48,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,15*
€ 43,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,70*
€ 41,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.