Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOCTITE AA Mischdüse, für 50ml Acryl Kleber Duo-Pak-Kartuschen, 6, Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-2564952
Hersteller:
     Henkel
Herst.-Nr.:
     485004
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartuschendüse
Kartuschenspitze
kartuschendüse henkel
Für Kleber Typ = Acryl
Für Kartuschengröße = 50ml
Für Kartuschen Typ = Duo-Pak-Kartuschen
Mischer-Anzahl = 6
Serie = LOCTITE AA
Weitere Informationen:
Für Kleber Typ:
Acryl
Für Kartuschengröße:
50ml
Für Kartuschen Typ:
Duo-Pak-Kartuschen
Mischer-Anzahl:
6
Serie:
LOCTITE AA
Weitere Suchbegriffe: 2564952, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebstoff-, Dichtmittel-Dosierer & Klebeband-Spend, Mischdüsen, Loctite, 485004, Adhesives, Sealants & Tapes, Adhesive, Sealant & Tape Dispensers, Mixer Nozzles
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,89*
€ 33,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,12*
€ 31,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.