Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Okdo ROCK – Einplatinencomputer ZERO 3W 8GB mit 65GB eMMC mit GPIO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2564695
Hersteller:
     Okdo
Herst.-Nr.:
     RS107-D8E64H1W15
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Produktname = ZERO 3W 8GB mit 65GB eMMC mit GPIO
RAM Speicher-Größe = 8 GB
Modellnummer = ZERO 3W
Anschlussverbindung = CSI, HDMI, USB2, USB3
Betriebssystem = Arm-Architektur, Debian, Linux
Weitere Informationen:
Produktname:
ZERO 3W 8GB mit 65GB eMMC mit GPIO
RAM Speicher-Größe:
8 GB
Modellnummer:
ZERO 3W
Anschlussverbindung:
CSI, HDMI, USB2, USB3
Betriebssystem:
Arm-Architektur, Debian, Linux
Weitere Suchbegriffe: 2564695, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, ROCK SBC – Shop, ROCK SBC – Platinen, Okdo, RS107D8E64H1W15, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, ROCK SBC Shop, ROCK SBC Boards
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,79*
€ 96,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,80*
€ 86,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 68,45*
€ 81,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 65,95*
€ 78,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,76*
€ 69,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.