Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renesas Electronics ISL6146BFRZ-T7A Spannungsregler, Controller DC auf DC, DFN


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2561634
Hersteller:
     Renesas Electronics
Herst.-Nr.:
     ISL6146BFRZ-T7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC/DC Kontroller
IC Spannungsregler
dc/dc kontroller
Controller-Typ = Controller DC auf DC
Anzahl der Ausgänge = 1
Aktueller Umwandlungstyp = Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = DFN
Weitere Informationen:
Controller-Typ:
Controller DC auf DC
Anzahl der Ausgänge:
1
Aktueller Umwandlungstyp:
Gleichstrom-Gleichstrom
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
DFN
Weitere Suchbegriffe: 2561634, Halbleiter, Stromversorgung, Spannungsüberwachung, Renesas Electronics, ISL6146BFRZT7A, Semiconductors, Power Management ICs, Voltage Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 658,82*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 250 Stück (ab € 2,63528* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 745,74*
€ 887,4306
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 733,77*
€ 873,1863
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 698,57*
€ 831,2983
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 682,71*
€ 812,4249
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 658,82*
€ 783,9958
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.