Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact Kontakteinsatz, Stecker, Vorderseite, 20A, 28.6 x 15 x 23.1 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2561530
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1852859
EAN/GTIN:
     4017918127190
Suchbegriffe:
Kontakteinsätze
Zubehörtyp = Kontakteinsatz
Größe = 28.6 x 15 x 23.1 mm
Kabeleinführungswinkel = Vorderseite
Nennstrom = 20A
Weitere Informationen:
Zubehörtyp:
Kontakteinsatz
Größe:
28.6 x 15 x 23.1 mm
Kabeleinführungswinkel:
Vorderseite
Nennstrom:
20A
Weitere Suchbegriffe: 2561530, Steckverbinder, Leistungssteckverbinder, Schwere Steckverbinder Zubehör, Phoenix Contact, 1852859, Connectors, Power Connectors, Heavy Duty Power Connector Accessories
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,72*
€ 2,21*
23 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 1,79*
€ 2,23*
50
€ 5,46*
ab € 1,796*
€ 2,236*
50
Frei Haus
ab € 1,8744*
€ 2,2544*
Lager 108
50
Frei Haus
ab € 3,26*
€ 3,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,26*
€ 3,88
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 189,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1600027
ab € 0,0506*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.