Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Essentra Spreiz Niet, Ø 4mm x 7.1mm, Weiß, Nylon, 4.2mm, min. 2.5mm, max. 3.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2560087
Hersteller:
     Essentra
Herst.-Nr.:
     2560087
EAN/GTIN:
     5052751894259
Suchbegriffe:
Kunststoffspreizniete
Spreizniete
spreizniete ø4mm
spreizniete
Nietentyp = Spreiz
Nietendurchmesser = 4mm
Nietenlänge = 7.1mm
Befestigungslochdurchmesser = 4.2mm
Nietenmaterial = Nylon
Dornmaterial = Kein
Materialstärke min. = 2.5mm
Materialstärke max. = 3.5mm
Farbe = Weiß
Finish = Glatt

Rastende Spreiznieten, Kunststoff. Rastende Kunststoff-Spreiznieten, Nylon 6 Für eine Vielzahl von Befestigungsaufgaben mit geringer Belastung Fixierung durch Drücken und Einrasten des Stiftes, kein Werkzeug notwendig Wiederlösbar durch Herausziehen des Kopfes In Schwarz oder Weiß lieferbar Temperaturbereich -40°C bis +85°C
Weitere Informationen:
Nietentyp:
Spreiz
Nietendurchmesser:
4mm
Nietenlänge:
7.1mm
Befestigungslochdurchmesser:
4.2mm
Nietenmaterial:
Nylon
Dornmaterial:
Kein
Materialstärke min.:
2.5mm
Materialstärke max.:
3.5mm
Farbe:
Weiß
Finish:
Glatt
Weitere Suchbegriffe: 2560087, Befestigungsmaterial, Nägel und Nieten, Nieten, Essentra, SR4050W, Fasteners & Fixings, Nails & Rivets, Rivets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 200 Stück (ab € 0,0583* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 19,47*
€ 23,17
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 19,02*
€ 22,63
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 17,29*
€ 20,58
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 15,80*
€ 18,80
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 15,31*
€ 18,22
pro Beutel
ab 30 Beutel
€ 14,26*
€ 16,97
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 11,66*
€ 13,88
pro Beutel
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.