Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Steckernetzteil 20W, 240V, 5V / 4A, 2-poliger Eurostecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2558080
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2558080
EAN/GTIN:
     5059044438541
Suchbegriffe:
Steckernetzgerät
Steckernetzteil
steckernetzteil 5v 20w
steckernetzgerät
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Europäisch
Ausgangsspannung = 5V
Eingangsspannung = 240V
Ausgangsstrom = 4A
Temperatur max. = 40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5
Eingangsanschluss = 2-poliger Eurostecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 20W
Kabellänge = 1200mm
Erfüllte Normen = IEC/EN 62368-1
Breite = 48mm
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Europäisch
Ausgangsspannung:
5V
Eingangsspannung:
240V
Ausgangsstrom:
4A
Temperatur max.:
40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5
Eingangsanschluss:
2-poliger Eurostecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
20W
Kabellänge:
1200mm
Erfüllte Normen:
IEC/EN 62368-1
Breite:
48mm
Weitere Suchbegriffe: steckernetzgerät 5v, 2558080, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, RS PRO, 15DYS824050400W2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,81*
€ 33,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,20*
€ 32,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,03*
€ 27,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,01*
€ 26,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 20,60*
€ 24,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.