Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROHM DC/DC-Wandler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557707
Hersteller:
     ROHM Semiconductor
Herst.-Nr.:
     BM2PDB1Y-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC-DC Wandler
DC AC Wandler
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
Eingangsspannung min. = 11.1 V
Eingangsspannung max. = 26 V
Weitere Informationen:
Eingangsspannung min.:
11.1 V
Eingangsspannung max.:
26 V
Weitere Suchbegriffe: dc-dc wandler ics, 2557707, Halbleiter, Stromversorgung, DC-DC Regulator ICs, ROHM, BM2PDB1YZ, Semiconductors, Power Management ICs, DC-DC Converters ICs
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
2000
Frei Haus
ab € 1,51*
€ 1,91*
1 Tag
200
1
€ 14,99*
ab € 1,21*
€ 4,26*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Stück
Mindestbestellmenge: 2000 Stück ( entspricht € 3.820,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.