Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 230 V ac / 19W, 120 x 120 x 38mm, 2600U/min, 2.33m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557323
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557323
EAN/GTIN:
     5059044437308
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 230 V ac
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 19W
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Draht
Lüfterdrehzahl = 2600U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
230 V ac
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
19W
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Draht
Lüfterdrehzahl:
2600U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, rs pro ac axiallüfter 230 v, axiallüfter dc, axial gebläse 230v, 2557323, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, NA12038230B3, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,69*
€ 81,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,87*
€ 80,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,16*
€ 76,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,69*
€ 72,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,46*
€ 70,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.