Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 1.68W, 92 x 92 x 32mm, 3800U/min, 1.6m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557313
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557313
EAN/GTIN:
     5059044437209
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Breite = 92mm
Strom max. = 260mA
Luftdurchsatz = 1.6m³/min
Lüfterdrehzahl = 3800U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Breite:
92mm
Strom max.:
260mA
Luftdurchsatz:
1.6m³/min
Lüfterdrehzahl:
3800U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 2557313, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC923224B1, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,66*
€ 65,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,34*
€ 64,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,85*
€ 56,94
pro Stück
ab 100 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,04*
€ 39,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.