Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 120W, 120 x 120 x 38mm, 3000U/min, 3.3m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557276
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557276
EAN/GTIN:
     5059044436875
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
AC- oder DC-Betrieb = DC
Leistungsaufnahme = 120W
Tiefe = 38mm
Anschlusstyp = Draht
Lüfterdrehzahl = 3000U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
AC- oder DC-Betrieb:
DC
Leistungsaufnahme:
120W
Tiefe:
38mm
Anschlusstyp:
Draht
Lüfterdrehzahl:
3000U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 2557276, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC1203824B4, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 176,29*
€ 209,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,91*
€ 204,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 169,17*
€ 201,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,04*
€ 186,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,12*
€ 133,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.