Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC-Axiallüfter, Kugellager, 24 V dc / 5.52W, 120 x 120 x 25mm, 2900U/min, 2.35m³/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2557268
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     2557268
EAN/GTIN:
     5059044436790
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Versorgungsspannung = 24 V dc
Höhe = 120mm
Breite = 120mm
Strom max. = 230mA
Anschlusstyp = Draht
Lüfterdrehzahl = 2900U/min
Lagertyp = Kugel
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
24 V dc
Höhe:
120mm
Breite:
120mm
Strom max.:
230mA
Anschlusstyp:
Draht
Lüfterdrehzahl:
2900U/min
Lagertyp:
Kugel
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, axiallüfter 24v dc, axiallüfter dc, axiallüfter dc 24v, 2557268, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Klimatechnik und Ventilatoren, RS PRO, DC1202524B2, HVAC, Fans & Thermal Management, Air Conditioning & Fans, Axial Fans
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,77*
€ 30,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
ab 100 Stück
€ 17,95*
€ 21,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,81*
€ 17,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.