Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMERSON – ASCO 342, 25μm Luftfilterregler automatisch, Anschluss G1/4 bis 12 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2556128
Hersteller:
     EMERSON – ASCO
Herst.-Nr.:
     34225202
EAN/GTIN:
     3661475003803
Suchbegriffe:
2556128
Pneumatik und Hydraulik
Pneumatik Luftaufbereitung
Filterregler
Anschlussverbindung = G1/4
Betriebsdruck max. = 12 bar
Serie = 342
Ablass-Typ = Halbautomatik
Filtergröße = 25µm
Weitere Informationen:
Anschlussverbindung:
G1/4
Betriebsdruck max.:
12 bar
Serie:
342
Ablass-Typ:
Halbautomatik
Filtergröße:
25µm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 54,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,72*
€ 86,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,71*
€ 84,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,52*
€ 74,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.