Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Martindale TEK905 Dekade, 100pF, Kapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-255581
Hersteller:
     Martindale Electric
Herst.-Nr.:
     TEK905
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
255581
Mess- und Prüftechnik
Bauelementeprüfgeräte
Dekaden
Dekadenbox Typ = Kapazität
Auflösung Kapazität = 100pF
Genauigkeit Kapazität max. = ±5%
Restkapazität = 30pF
Abmessungen = 306 x 70 x 80mm
Gewicht = 425g

Kapazitätsdekade 5-stellig. Eine fünfstufige Kapazitätsdekade für allgemeine Laborarbeiten, industriellen Einsatz und für den Unterricht. Der Kapazitätswert wird mit Drehknöpfen eingestellt.
Weitere Informationen:
Dekadenbox Typ:
Kapazität
Auflösung Kapazität:
100pF
Genauigkeit Kapazität max.:
±5%
Restkapazität:
30pF
Abmessungen:
306 x 70 x 80mm
Gewicht:
425g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 238,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,18*
€ 357,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,74*
€ 347,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,61*
€ 327,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 261,31*
€ 310,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 238,77*
€ 284,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.