Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 78 Ferrit Ringkern, Ferritring 61 x 35.55 x 12.7mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555246
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5978003801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 61 x 35.55 x 12.7mm
Material = Material 78
Durchmesser = 61mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
61 x 35.55 x 12.7mm
Material:
Material 78
Durchmesser:
61mm
Weitere Suchbegriffe: 2555246, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5978003801, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,72*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 5,3572* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 626,20*
€ 745,178
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 615,75*
€ 732,7425
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 583,26*
€ 694,0794
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 567,75*
€ 675,6225
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 535,72*
€ 637,5068
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.