Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 75 Ferrit Ringkern, Ferritring 22.1 x 13.7 x 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555228
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5975001801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 22.1 x 13.7 x 6.35mm
Material = Material 75
Durchmesser = 22.1mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
22.1 x 13.7 x 6.35mm
Material:
Material 75
Durchmesser:
22.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2555228, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5975001801, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
913
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,778*
€ 1,255*
Lager 108
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 719,27053*
€ 785,01566*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 785,01566*
€ 934,16864
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 737,82269*
€ 878,009
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 719,33444*
€ 856,00798
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 719,27053*
€ 855,93193
pro Packung
1 Packung enthält 913 Stück (ab € 0,78781* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.