Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferrit Ringkern, Ferritring 31.75 x 19.05 x 9.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555216
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5967001701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 31.75 x 19.05 x 9.5mm
Material = Ferrit
Durchmesser = 31.75mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
31.75 x 19.05 x 9.5mm
Material:
Ferrit
Durchmesser:
31.75mm
Weitere Suchbegriffe: 2555216, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5967001701, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.157,73147*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 477 Stück (ab € 2,42711* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.243,0143*
€ 1.479,18702
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.236,25044*
€ 1.471,13802
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.200,5136*
€ 1.428,61118
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.176,30108*
€ 1.399,79829
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.157,73147*
€ 1.377,70045
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.