| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-2555195 Herst.-Nr.: 5961001101 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Typ = Ferritring Abmessungen = 12.7 x 7.9 x 6.35mm Material = Material 61 Durchmesser = 12.7mm
Symbolzeichnungsabmessungen: A = Durchmesser; B = Innendurchmesser; C = Höhe. NiZn-Kerne. Nur empfohlenen für Induktivitäten-Anwendungen Ringkonfiguration optimiert die Eigenschaften des Ferrit-Materials Die Kerne werden in brüniertem Zustand angeliefert, um die scharfen Kanten zu entfernen A ;sub>L ;/sub>-Werte geprüft bei 10 kHz und ;10 Gauß Weitere Informationen: | | Typ: | Ferritring | Abmessungen: | 12.7 x 7.9 x 6.35mm | Material: | Material 61 | Durchmesser: | 12.7mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 2555195, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5961001101, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings |
| | |
| |