Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 61 Ferrit Ringkern, Ferritring 12.7 x 7.9 x 6.35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555194
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5961001101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 12.7 x 7.9 x 6.35mm
Material = Material 61
Durchmesser = 12.7mm

Symbolzeichnungsabmessungen: A = Durchmesser; B = Innendurchmesser; C = Höhe. NiZn-Kerne. Nur empfohlenen für Induktivitäten-Anwendungen Ringkonfiguration optimiert die Eigenschaften des Ferrit-Materials Die Kerne werden in brüniertem Zustand angeliefert, um die scharfen Kanten zu entfernen A ;sub>L ;/sub>-Werte geprüft bei 10 kHz und ;10 Gauß
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
12.7 x 7.9 x 6.35mm
Material:
Material 61
Durchmesser:
12.7mm
Weitere Suchbegriffe: 2555194, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5961001101, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
200
€ 8,95*
ab € 0,28*
€ 0,40*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,273*
€ 0,826*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 80,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 222,60*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 114,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.