Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ferritring 73.65 x 38.85 x 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555182
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943011101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 73.65 x 38.85 x 12.7mm
Material = Material 43
Durchmesser = 73.65mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
73.65 x 38.85 x 12.7mm
Material:
Material 43
Durchmesser:
73.65mm
Weitere Suchbegriffe: 2555182, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943011101, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
48
Frei Haus
ab € 10,73*
€ 13,50*
1 Tag
32
1
€ 14,99*
ab € 8,95*
€ 23,32*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 48 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 48 Stück
Mindestbestellmenge: 48 Stück ( entspricht € 648,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.