Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ferritring 25.4 x 15.5 x 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555180
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943006401
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 25.4 x 15.5 x 12.7mm
Material = Material 43
Durchmesser = 25.4mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
25.4 x 15.5 x 12.7mm
Material:
Material 43
Durchmesser:
25.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2555180, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943006401, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 536 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 536 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.