Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ferritring 35.55 x 23 x 12.7mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555178
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943002701
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 35.55 x 23 x 12.7mm
Material = Material 43
Durchmesser = 35.55mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
35.55 x 23 x 12.7mm
Material:
Material 43
Durchmesser:
35.55mm
Weitere Suchbegriffe: 2555178, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943002701, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
371
Frei Haus
ab € 1,46*
€ 1,85*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 1,43*
€ 3,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 371 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 371 Stück
Mindestbestellmenge: 371 Stück ( entspricht € 686,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 222,60*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 114,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.