Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ferritring 22.1 x 13.7 x 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555176
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943001801
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 22.1 x 13.7 x 6.35mm
Material = Material 43
Durchmesser = 22.1mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
22.1 x 13.7 x 6.35mm
Material:
Material 43
Durchmesser:
22.1mm
Weitere Suchbegriffe: 2555176, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943001801, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 618,22124*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 1.274 Stück (ab € 0,48526* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 684,30362*
€ 814,32131
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 674,93972*
€ 803,17827
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 662,58192*
€ 788,47248
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 647,0646*
€ 770,00687
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 618,22124*
€ 735,68328
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.