Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Material 43 Ferrit Ringkern, Ferritring 25.4 x 15.5 x 6.35mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555172
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     5943001301
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritring
ferritring
Typ = Ferritring
Abmessungen = 25.4 x 15.5 x 6.35mm
Material = Material 43
Durchmesser = 25.4mm
Weitere Informationen:
Typ:
Ferritring
Abmessungen:
25.4 x 15.5 x 6.35mm
Material:
Material 43
Durchmesser:
25.4mm
Weitere Suchbegriffe: 2555172, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferrit Ringkern, Fair-Rite, 5943001301, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Rings
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 379,60488*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 648 Stück (ab € 0,58581* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 456,7428*
€ 543,52393
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 437,45184*
€ 520,56769
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 412,3224*
€ 490,66366
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 402,38208*
€ 478,83468
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 379,60488*
€ 451,72981
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.