Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fair-Rite Ferritstab, Material 77 ø 12.3mm 12.3 x 41.3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2555168
Hersteller:
     Fair-Rite
Herst.-Nr.:
     4077484611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritkern
Ferritstab
ferritkern
Abmessungen = 12.3 x 41.3mm
Material = Material 77
Durchmesser = 12.3mm
Weitere Informationen:
Abmessungen:
12.3 x 41.3mm
Material:
Material 77
Durchmesser:
12.3mm
Weitere Suchbegriffe: 2555168, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Ferritkerne, Fair-Rite, 4077484611, Passive Components, EMI Filters & Protection, Ferrite Cores
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
432
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,11*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,958*
€ 2,90*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 432 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,88*
€ 1,05
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 432 Stück
Mindestbestellmenge: 432 Stück ( entspricht € 479,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fair-Rite
0199000005
ab € 222,44*
Zubehör
Fair-Rite
0199000018
ab € 114,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.